Beli auto parts di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BANDO Auto Tensioner
    Mulai

    Rp989.900

    BANDO Auto Tensioner
    Deskripsi:
    Serpentine (one-piece belt) juga memberi beban yang besar pada auto tensioner. Auto Tensioner adalah komponen yang secara otomatis mengatur ketegangan pada belt mesin seperti pada alternator mesin, pompa air kompresor udara, dan mesin-mesin lain yang menggunakan gaya pegas. Jika auto tensioner rusak dan belt mesin lepas, mesin akan berhenti bekerja.
  2. monotaro Spray Pressure Sprayer Auto For Organic Solvents (Pompa Semprotan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    monotaro Spray Pressure Sprayer Auto For Organic Solvents (Pompa Semprotan)
    Deskripsi:
    Such as parts cleaner, an organic solvent, the spray of organic solvent-based chemicals.
    atribut:
    • Bottle Diameter (Ø mm): 110
    • Nozzle Length (mm): 68
    • Height (mm): 260
    • Nonconforming: Acetone, sodium hydroxide, acetic acid, ethyl ester, nitric acid, ethylene glycol, alcohols, hydrochloric, sulfuric, acidic liquid
    • Material: Special polyethylene
    • Compatible: Parts cleaner, toluene, thinner, lubricating oil, hydraulic oil
    • Capacity (ml): 1000
  3. KYOTO TOOL (KTC) Auto Punch
    Mulai

    Rp86.900

    KYOTO TOOL (KTC) Auto Punch
    Deskripsi:
    Compatible : Marking at the time of option parts mounting of automobile, taking the strain of the panel in sheet metal work. Mark display like fit of the fitting parts.
  4. OneMed Automatic Hand Sanitizer Dispenser (Peembersih Tangan)
    Mulai

    Rp369.900

    OneMed Automatic Hand Sanitizer Dispenser (Peembersih Tangan)
    Deskripsi:
    Automatic Hand Sanitizer Dispenser Tanpa SentuhKamu tidak perlu lagi berkali-kali menyentuh kepala botol untuk mengeluarkan cairan hand sanitizer. Pertama, masukkan cairan disinfektan/hand sanitizer sprayer ke dalam device, nyalakan turn on pada bagian atas, dan device tersebut akan mengeluarkan spray secara otomatis ketika tangan diarahkan ke area mulut sensor spray device iniDevice yang didesain dengan teknologi canggih, bentuk yang menarik, dan kini kamu bisa membersihkan tangan tanpa menyentuh botol (dijamin lebih steril dan bersih). Sangat cocok diletakkan di area pintu masuk, dapur, kamar mandi, hotel, kantor, mall, restoran, dan lain-lain.Spesifikasi:- Model : P 1- Input : DC-5V/1A- Rated Power : 1.5 W- Sensing Distance : <7cm- Product Size : 72x98x188mm- Box Size : 90x90x195mm- Bottle Capacity : 350mlFitur:- Splash proof- Durable motor- Enviromental protection- 0.25s Rapid sensing
    atribut:
    • Rated Power (V): DC 5
    • Current (A): 1
    • Sensing Distance (cm): <7
    • Rated Power (W): 1.5
    • Dimensions (mm): 72x98x188
    • Bottle Capacity (ml): 350
    • Input Voltage (V): DC-5/1
    • Model : P 1
  5. ANEST IWATA Airless Auto Gun
    Mulai

    Rp15.999.900

    ANEST IWATA Airless Auto Gun
    Deskripsi:
    Compact, lightweight design Applications : Automatic coating
  6. PROLiNK Auto Voltage PVR Series
    Mulai

    Rp589.900

    PROLiNK Auto Voltage PVR Series
    Deskripsi:
    Input - Voltage : 220 VAC or 230 VAC - Voltage Range : - 110VAC to 270VAC or 110VAC to 280VAC (Wide input window) - 140VAC to 260VAC or 150VAC to 270VAC (Normal input window) - Frequency : 50 or 60 Hz Output - Voltage to : 220 VAC or 230 VAC - Output Voltage Regulation : - 10% to +10% Efficiency - Normal Mode : 95% - AVR Mode : 92% Protection - Delay time : 3 minutres or 10 seconds - Full Protection : Over-voltage, under-Voltage, over-heat and over current Protection Indication - LED Display : Normal indicator, AVR indicator, delay time setting and Fault indication - LCD / Meter Display : Input and Output voltage Environment - Operating Temperature : 0°C - +40°C - Humidity : 0-90% relative Humidity (Non-condensing)
  7. HEAVYPACK Semi-Auto Carton Sealing Machine
    Mulai

    Rp13.999.900

    HEAVYPACK Semi-Auto Carton Sealing Machine
    Deskripsi:
    Mesin penyegel karton FXC5050 terutama digunakan dalam penyegelan dan pengemasan karton, yang dapat digunakan baik secara mandiri atau sebagai bagian penting dari jalur produksi. Mesin ini banyak digunakan di bidang listrik, domestik, tekstil, bahan makanan, barang dagangan umum, industri obat-obatan dan kimia.
    atribut:
    • Voltage (V): 110/220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Seal Capacity: About 1000 standards per hour
    • Adhesive Tape Width (mm): 36, 48, 60
    • Distribution Method: Side Conveyor
    • Dimensions (mm): 1790x800x1410
    • Max. Seal (mm): 500x600
    • Min. Seal (mm): 120x110
  8. KIT Automotive Glass Cleaner Pump Spray (Cairan Pembersih Kaca Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

Daftar Harga auto parts Terbaru October 2026
BANDO Auto TensionerRp989.900
monotaro Spray Pressure Sprayer Auto For Organic Solvents (Pompa Semprotan)Rp369.900
Shinwa Rules Part Auto Punch LRp129.900
Shinwa Rules Part Auto Punch MRp82.900
KYOTO TOOL (KTC) Auto PunchRp86.900
OneMed Automatic Hand Sanitizer Dispenser (Peembersih Tangan)Rp369.900
ANEST IWATA Airless Auto GunRp15.999.900
PROLiNK Auto Voltage PVR SeriesRp589.900
HEAVYPACK Semi-Auto Carton Sealing MachineRp13.999.900
TRUSCO Replacement Tip Forsuper Hard Auto PunchRp169.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)